Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NUW 11P985

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA3NUW Modell: E13IS1.5Kereszthivatkozás: 11P985
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
€38.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-Line bilincs
test anyagaT304 rozsdamentes acél
csatlakozásSzárnyas anya
Csőmérethez1 "és 1-1 / 2"
Max. Nyomás500 psi @ 70 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezMax. NyomásÁr
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 2 hüvelykes | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 fok F€51.29
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 fok F€62.36
VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 fok F€81.81
VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi @ 70 fok F€96.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line bilincs T304 rozsdamentes acél
€38.79 /Mértékegység