JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2 sorozatú be-/kikapcsoló és lebegő elektromos, nem rugós visszatérésű működtetők


Szűrő
Elektromos kapcsolatok: Csavaros terminálok , Magasság: 6" , Rögzítési típus: Közvetlen rögzítés , Teljesítmény értékelése: 6.5 VA , Forgatás: CW vagy CCW , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés , Tavaszi visszatérés: Nem , Kapcsoló típusa: 2 SPDT , Típus: Nem tavaszi visszatérés , Használd: Lengéscsillapítók és szelepek , Feszültség: 24 AC / DC , Névleges feszültség: 24V AC / DC
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M9108-AGA-2
-4° és 122° F között2 11 / 16 "6.5VA25–50 mp.70 hüvelyk font.4 1 / 4 "€251.43
A
M9108-AGD-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€296.98
A
M9108-KOR-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€330.35
A
M9108-AGC-2
122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 a 5070 In.Lbs.4.25 "€331.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?