Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 hüvelyk | AE6QLC 5UMK4

VIEGA MEGAPRESS 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QLC Típus: 79715Kereszthivatkozás: 5UMK4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€82.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "€34.01
VIEGA LLC 79705 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€43.79
VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 hüvelyk | AE6QLB 5UMK3 797101"1"€72.20
VIEGA LLC 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 hüvelyk | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "€141.50
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 hüvelyk | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€185.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 hüvelyk
€82.87 /Mértékegység