VIEGA MEGAPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x FNPT gombot , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79710
1"1"€72.20
A
79720
1.5 "1.5 "€141.50
A
79715
1.25 "1.25 "€82.87
A
79700
1 / 2 "1 / 2 "€34.02
A
79725
2"2"€185.25
A
79705
3 / 4 "3 / 4 "€43.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?