Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 26036 Szűkítő Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837

VIEGA MEGAPRESS 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1

Raktáron
Tétel: AC6WTU Típus: 26036Kereszthivatkozás: 36N837
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
€84.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFitt reduktor
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2 "x 1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret2 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 26001 Szűkítő Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€27.85
VIEGA LLC 26006 Szűkítő Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"€33.49
VIEGA LLC 26011 Szűkítő Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"€33.58
VIEGA LLC 26016 Szűkítő Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€52.56
VIEGA LLC 26021 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"€63.08
VIEGA LLC 26026 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€66.33
VIEGA LLC 26031 Szűkítő Ftg x P 1-1/2 x 1 hüvelyk | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"€62.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1
€84.93 /Mértékegység