Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.043.0200 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KGL 41UE12

FABORY U01210.043.0200 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 5-os fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8KGL Modell: U01210.043.0200Keresztszám: 41UE12 / 167J27

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1187
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.043.0200 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 5-os fokozat, 25PK
€48.64 /csomag