Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20753 tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3ECP 1RPH8

VIEGA MEGAPRESS 20753 Csatlakozó ütköző nélkül P x P 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECP Típus: 20753Kereszthivatkozás: 1RPH8
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
€237.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás nincs megállás
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20743 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "€131.20
VIEGA LLC 20748 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECN 1RPH7 207483"€168.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20753 Csatlakozó ütköző nélkül P x P 4 x 4 hüvelyk
€237.08 /Mértékegység