Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 3/4 Length, 50PK | AC2RAW 2ME18

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 tiplicsap ötvözött acél 3/8 x 3/4 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC2RAW Modell: U39080.037.0075Kereszthivatkozás: 2ME18 / 175M05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€58.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)28,700 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)14,350 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5288
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 tiplicsap ötvözött acél 3/8 x 3/4 hossz, 50 PK
€58.00 /csomag