Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20743 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P | AB3ECM 1RPH6

VIEGA MEGAPRESS 20743 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P

Raktáron
Tétel: AB3ECM Típus: 20743Kereszthivatkozás: 1RPH6
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
€131.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás nincs megállás
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20748 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECN 1RPH7 207483"€168.52
VIEGA LLC 20753 tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3ECP 1RPH8 207534"€237.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20743 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P
€131.20 /Mértékegység