PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0150 Id


Szűrő
Szín: Rózsaszín , Temp. Hatótávolság: -10-tól 155 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44864
+/- 0.00075 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€48.44
A
44738
+/- 0.00075 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.36
B
44850
+/- 0.00075 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€48.39
A
44836
+/- 0.00075 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€44.67
A
44822
+/- 0.00075 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.28
B
44808
+/- 0.00075 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.36
B
44794
+/- 0.00075 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€45.23
B
44780
+/- 0.00075 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.04
B
44766
+/- 0.00075 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.36
B
44752
+/- 0.00075 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€44.85
B
44724
+/- 0.00075 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€44.61
C
25152
+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.06
C
25452
+/- 0.001 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.17
C
25312
+/- 0.001 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.95
C
25272
+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.14
C
25252
+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.77
C
25232
+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.84
C
25192
+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.17
C
25172
+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.50
C
25132
+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.23
C
25112
+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?