VESTIL WP-400-AIR léghajtású acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJJ

VESTIL WP-400-AIR levegővel meghajtott acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8CJJ Modell: WP-400-AIR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,357.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság34.25 "
Hossz36.75 "
Csökkentett magasság2 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság14.63 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Görgők száma2
MűveletGyári levegő
A platform magassága2.75 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség36 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság14 5 / 8 "
Hátsó kerék átmérője4"
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség36.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.8
Hajó magassága (cm)83.19
Hajó hossza (cm)93.35
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűveletÁramforrásÁr
VESTIL WP-400-AC váltóáramú acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJH WP-400-AC-115V AC lineáris működtető-€4,357.17
VESTIL WP-400-DC egyenáramú acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJK WP-400-DC33 "(1) 12V DC lineáris működtetőElektromos vezeték nélküli€4,357.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-400-AIR levegővel meghajtott acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás
€4,357.17 /Mértékegység