VESTIL WP-400-AC váltóáramú acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJH

VESTIL WP-400-AC AC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Capacity

Raktáron
Tétel: AG8CJH Model: WP-400-AC

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,357.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca munkaállvány
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Teljesen betöltött ciklusidő75 sec.
Magasság32.75 "
Hossz36.75 "
Csökkentett magasság2 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Görgők száma2
Művelet115V AC lineáris működtető
Peronhossz24 "
Platform szélesség36 "
Emelt magasság14 5 / 8 "
Kitöltési ciklusidő45 sec.
Szélesség36.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.2
Hajó magassága (cm)83.19
Hajó hossza (cm)93.35
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűveletÁramforrásÁr
VESTIL WP-400-AIR léghajtású acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJJ WP-400-AIR34.25 "Gyári levegőPneumatikus€4,357.17
VESTIL WP-400-DC egyenáramú acél munkaállvány, 400 Lb. Kapacitás | AG8CJK WP-400-DC33 "(1) 12V DC lineáris működtetőElektromos vezeték nélküli€4,357.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-400-AC AC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Capacity
€4,357.17 /Mértékegység