VESTIL WL-100-12-78 Premium Truck Scissor Dock Lift, 12000 Lb. Kapacitás, 7 láb x 8 láb, acél

Tétel: AG8CFB Modell: WL-100-12-78
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€37,792.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
ANSI osztályMH 29.1
Tengelyvég teherbírása9750 lbs.
Tengely oldalsó teherbírása8500 lbs.
Elemek mellékelveNem
Ferde lábujjvédő5"
Kapacitás12000 lbs.
színekBarna, sárga
Vezérlő medálzsinór hossza20 ft.
Vezetékhossz8 ft.
Keret anyagAcél
keret szélessége62 In.
Frekvencia60 hz
Korlát magassága45 "
Kapaszkodó középkorlát magasság21 "
Magasság59 "
TartalmazzaKivehető 4" magas lábujjdeszka és 5" ferde lábujjvédő
Hossz93 "
Emelési sebesség4.3 mp/ft.
Emelési magasság max.58 "
Csökkentett magasság14 "
AnyagAcél
Max. Magasság58 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP6 1/2 LE
motor típusaKülső
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz96 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusFutópad
Platform vastagság1 / 4 "
Platform szélesség84 "
Tápkábel hossza8 ft.
Vasúti típusLevehető kapaszkodó
Emelt magasság72 "
Orsó / tekercs hossza (Ft)4–20 láb.
Láblap magassága4"
Feszültség460V AC
Szélesség62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2977.65
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)289.56
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszTengelyvég teherbírásaTengely oldalsó teherbírásaPlatform szélességSzélességKapacitásTételHosszÁr
VESTIL WL-100-10-610 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 6 láb x 10 láb, acél | AG8CEL WL-100-10-610120 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal118 "€30,055.09
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-612 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 6 láb x 12 láb, acél | AG8CEM WL-100-10-612144 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal118 "€31,879.30
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-68 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 6 láb x 8 láb, acél | AG8CEN WL-100-10-6896 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal93 "€27,675.42
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-710 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 7 láb x 10 láb, acél | AG8CEP WL-100-10-710120 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal118 "€30,500.53
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-712 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 7 láb x 12 láb, acél | AG8CEQ WL-100-10-712144 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal118 "€32,145.56
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-78 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 7 láb x 8 láb, acél | AG8CER WL-100-10-7896 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Ollós emelőasztal93 "€29,213.25
ajánlatkérés
VESTIL WL-100-10-810 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapacitás, 8 láb x 10 láb, acél | AG8CET WL-100-10-810120 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Ollós emelőasztal118 "€31,426.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WL-100-12-78 Premium Truck Scissor Dock Lift, 12000 Lb. Kapacitás, 7 láb x 8 láb, acél
€37,792.52 /Mértékegység