A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 ANSI osztály: MH 29.1 , Elemek mellékelve: Nem , ferde lábujjvédő: 5" , Szín: Barna, sárga , vezeték hossza: 8 ft. , Korlát magassága: 45 " , Kapaszkodó középkorlát magassága: 21 " , Magába foglalja: Kivehető 4" magas lábujjdeszka és 5" ferde lábujjvédő , Emelési sebesség: 4.3 mp/ft. , Motor HP: 6 1/2 LE , Motor típusa: Külső , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Platformstílus: Futópad , Platform vastagság: 1 / 4 " , Orsó/tekercs hossza (Ft.): 4–20 láb. , Láblap magassága: 4" , Feszültség: 460V AC