PARKER Fáklyás adapter, 37 fok


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"CPI(TM) x 37 fokos kitörés13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€121.83
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK (R) x 37 fokos fáklya5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "€88.52
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "CPI(TM) x 37 fokos kitörés1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€58.24
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "CPI(TM) x 37 fokos kitörés5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€69.54
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 fokos fáklya3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€153.32

Fáklyás adapter, 37 fok

A Parker fáklyás adapterei alkalmasak tömlők/csövek csatlakoztatására offshore központokhoz, érzékelővezetékekhez és kis furatú műszerekhez. Ezek a NORSOK-tanúsítvánnyal rendelkező adapterek 37 fokos fáklyával és 316-os rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, így ellenállnak a nagy nyomásnak, miközben ellenállnak a koptató körülményekkel / folyadékokkal szembeni sérüléseknek. Válasszon a fáklyás adapterek széles kínálatából, amelyek 6600, 6700 és 10300 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?