VESTIL VRSOR-54 nagy teherbírású, kihajtható polcok, 32 hüvelyk hosszúság x 57 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság | AG8BYN

VESTIL VRSOR-54 nagy teherbírású kihajtható polcok, 32 hüvelyk hossz x 57 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG8BYN Modell: VRSOR-54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,653.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szerszám és szerszámpolc
Kapacitás6000 lbs.
Kapacitás polconként1500 lbs.
színekKék
Mélység32 "
Edge FinishNégyzet
Fix felső polc1
Magasság80 "
Használati magasságban10 ft.
Szerelési hardvert tartalmazIgen
készletIgen
Hossz32 "
Töltősapka. polconként1,500 lbs.
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség6,000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám4
Kihúzható polcok száma3
Lépcsők száma3
Alaktéglalap
Középen állítható polcmagasság2 3 / 8 "
Polc hossza32 "
Polc anyagaAcél
Polc szélessége51 1 / 4 "
A polcok kinyúlnak20 "
Polcozási felületFém
Polcok hardveranyagaFém
Polc típusaPolcegység
Szélesség57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 193.05
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFix felső polcPolcszámKihúzható polcok számaSzélességÁr
VESTIL VRSOR-114 nagy teherbírású kiguruló polcok, 32 hüvelyk hossz x 114 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság | AG8BYM VRSOR-114286114 "€8,169.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VRSOR-54 nagy teherbírású kihajtható polcok, 32 hüvelyk hossz x 57 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság
€5,653.01 /Mértékegység