VESTIL VRSOR-114 nagy teherbírású kiguruló polcok, 32 hüvelyk hossz x 114 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság | AG8BYM

VESTIL VRSOR-114 nagy teherbírású kihajtható polcok, 32 hüvelyk hossz x 114 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság

Tétel: AG8BYM Modell: VRSOR-114
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,885.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szerszám és szerszámpolc
Kapacitás6000 lbs.
Kapacitás polconként1500 lbs.
színekKék
Mélység32 "
Edge FinishNégyzet
Fix felső polc2
Magasság80 "
Használati magasságban10 ft.
Szerelési hardvert tartalmazIgen
készletIgen
Hossz32 "
Töltősapka. polconként1,500 lbs.
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség12000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám8
Kihúzható polcok száma6
Lépcsők száma3
Csomag mérete205
Alaktéglalap
Középen állítható polcmagasság2 3 / 8 "
Polc hossza32 "
Polc anyagaAcél
Polc szélessége51 1 / 4 "
A polcok kinyúlnak20 "
Polcozási felületFém
Polcok hardveranyagaFém
Polc típusaPolcegység
Szélesség114 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 356.4
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)289.56
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFix felső polcPolcszámKihúzható polcok számaSzélességÁr
VESTIL VRSOR-54 nagy teherbírású, kihajtható polcok, 32 hüvelyk hosszúság x 57 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság | AG8BYN VRSOR-5414357 "€5,653.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VRSOR-114 nagy teherbírású kihajtható polcok, 32 hüvelyk hossz x 114 hüvelyk szélesség x 80 hüvelyk magasság
€9,885.55 /Mértékegység