GEORG FISCHER Csökkentése persely


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
839-248
MNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 3/4"€22.09
A
839-420
MNPT x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 2"€66.75
A
839-128
MNPT x FNPT315 psi 73 ° F-on1 "x 1/4"€15.15
A
839-130
MNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€12.17
A
839-166
MNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1/4" x 1/2"€13.85
A
839-167
MNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1/4" x 3/4"€13.02
A
839-247
MNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1/2"€22.09
A
839-250
MNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 4"€22.09
A
839-338
MNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3 "x 2"€39.89
A
839-101
MNPT x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 2"€7.86
A
839-422
MNPT x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 3"€103.99
A
839-249
MNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1"€22.09
A
839-073
MNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 3 / 8"€12.67
A
839-072
MNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 1 / 4"€12.67
A
839-168
MNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1"€13.34
A
839-210
MNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1/2" x 3/4"€15.23
A
839-131
MNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1 "x 3/4"€12.17
A
839-251
MNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 2"€22.11
A
839-212
MNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1/2" x 1-1/4"€15.23
A
839-211
MNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1"€15.23
A
839-098
MNPT x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 4"€9.48
B
838-098
Csap x x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 4"€4.07
B
838-247
Csap x x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1/2"€17.52
B
838-073
Csap x x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 3 / 8"€6.05
B
838-166
Csap x x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1/4" x 1/2"€12.80
B
838-420
Csap x x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 2"€92.16
B
838-167
Csap x x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1/4" x 3/4"€12.53
B
838-168
Csap x x FNPT260 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1"€12.31
B
838-292
Csap x x FNPT212 psi 73 ° F-on2-1 / 2 "x 2"€38.10
B
838-249
Csap x x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1"€17.25
B
838-209
Csap x x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1/2" x 1/2"€14.74
B
838-212
Csap x x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1/2" x 1-1/4"€15.34
B
838-250
Csap x x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 4"€18.42
B
838-072
Csap x x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 1 / 4"€5.89
B
838-339
Csap x x FNPT187 psi 73 ° F-on3 "x 2-1 / 2"€66.02
B
838-130
Csap x x FNPT315 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€6.00
B
838-422
Csap x x FNPT162 psi 73 ° F-on4 "x 3"€95.80
B
838-291
Csap x x FNPT212 psi 73 ° F-on2-1/2" x 1-1/2"€39.42
B
838-251
Csap x x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 2"€17.44
B
838-211
Csap x x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1"€14.42
B
838-131
Csap x x FNPT315 psi 73 ° F-on1 "x 3/4"€5.91
B
838-210
Csap x x FNPT235 psi 73 ° F-on1-1/2" x 3/4"€14.40
B
838-248
Csap x x FNPT202 psi 73 ° F-on2 "x 3/4"€17.25
B
838-101
Csap x x FNPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 2"€3.92
B
838-338
Csap x x FNPT187 psi 73 ° F-on3 "x 2"€59.32
C
837-211
Csapos x aljzat471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1"€12.12
C
837-130
Csapos x aljzat630 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€5.97
C
837-072
Csapos x aljzat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 1 / 4"€6.03
C
837-291
Csapos x aljzat425 psi 73 ° F-on2-1/2" x 1-1/2"€30.68
C
837-339
Csapos x aljzat375 psi 73 ° F-on3 "x 2-1 / 2"€44.59
C
837-073
Csapos x aljzat150 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 3 / 8"€6.45
C
837-248
Csapos x aljzat404 psi 73 ° F-on2 "x 3/4"€16.96
C
837-251
Csapos x aljzat404 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 2"€16.56
C
837-292
Csapos x aljzat425 psi 73 ° F-on2-1 / 2 "x 2"€28.41
C
837-247
Csapos x aljzat404 psi 73 ° F-on2 "x 1/2"€17.20
C
837-168
Csapos x aljzat520 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1"€9.21
C
837-166
Csapos x aljzat471 psi 73 ° F-on1-1/4" x 1/2"€9.80
C
837-249
Csapos x aljzat404 psi 73 ° F-on2 "x 1"€16.56
C
837-250
Csapos x aljzat404 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 4"€17.09
C
837-338
Csapos x aljzat375 psi 73 ° F-on3 "x 2"€44.59
C
837-167
Csapos x aljzat520 psi 73 ° F-on1-1/4" x 3/4"€9.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?