VESTIL VPLDO/A-2430 alumínium tálca, 1200 fonttal. Kapacitás, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8BXG Modell: VPLDO/A-2430

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége24 "
Mélység30 "
Magasság6.13 "
Használati magasságban4 láb x 2 láb
Hossz30.25 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás1,200 lbs.
Futófelület anyagaAlumínium
A futófelület vastagsága3 / 8 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.84
Hajószélesség (cm)61.36
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységSzélességÁr
VESTIL VPLDO/A-1418 alumínium tányér babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) merev, (2) forgatható fékkel18 "14 "18 "14 "€393.25
VESTIL VPLDO/A-1418-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 14 hüvelyk x 18 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Elfordítható zárral18 "14 "18 "14 "€414.03
VESTIL VPLDO/A-1824 alumínium tányér babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 18 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) merev, (2) forgatható fékkel24 "18 "24 "18 "€476.18
VESTIL VPLDO/A-1824-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXF VPLDO / A-1824-AS(4) Elfordítható zárral24 "18 "24 "18 "€500.44
VESTIL VPLDO/A-2430-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 24 hüvelyk x 30 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Elfordítható zárral30 "24 "30 "24 "€614.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPLDO/A-2430 alumínium tálca, 1200 fonttal. Kapacitás, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méret
€594.16 /Mértékegység