VESTIL VPLDO/A-1824 alumínium tálca, 1200 fonttal. Kapacitás, 18 hüvelyk x 24 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8BXE Modell: VPLDO/A-1824

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzet hossza24 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység24 "
Magasság6.13 "
Használati magasságban4 láb x 2 láb
Hossz24.25 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás1,200 lbs.
Futófelület anyagaAlumínium
A futófelület vastagsága3 / 8 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)46.12
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységSzélességÁr
VESTIL VPLDO/A-1418 alumínium tányér babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) merev, (2) forgatható fékkel18 "14 "18 "14 "€393.25
VESTIL VPLDO/A-1418-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 14 hüvelyk x 18 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Elfordítható zárral18 "14 "18 "14 "€414.03
VESTIL VPLDO/A-1824-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXF VPLDO / A-1824-AS(4) Elfordítható zárral24 "18 "24 "18 "€500.44
VESTIL VPLDO/A-2430 alumínium tálca, 1200 fonttal. Kapacitás, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) merev, (2) forgatható fékkel30 "24 "30 "24 "€594.16
VESTIL VPLDO/A-2430-AS alumínium lemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 24 hüvelyk x 30 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Elfordítható zárral30 "24 "30 "24 "€614.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1824 alumínium tálca, 1200 fonttal. Kapacitás, 18 hüvelyk x 24 hüvelyk méret
€476.18 /Mértékegység