VESTIL VHSR-4 függőleges laptartó, 46-7/8 hüvelyk szélesség x 41-3/4 hüvelyk magasság | AC9EFM 3FY90

VESTIL VHSR-4 függőleges laptartó, 46-7/8 hüvelyk szélesség x 41-3/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC9EFM Modell: VHSR-4Kereszthivatkozás: 3FY90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,583.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges lap tároló állvány
Öböl kapacitása1500 lbs.
Öböl mélysége40.12 "
Öböl szélessége47.38 "
Kapacitás polconként1500 lbs.
színekKék
ÉpítésHegesztett acél
Mélység36 "
Öblök közötti távolság6 7 / 8 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Magasság41.75 "
AnyagAcél
Távolságok száma4
Polcok száma4
Teljes mélység36 "
Teljes magasság41.75 "
Teljes szélesség47.38 "
Szélesség46.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖböl szélességeTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL VHSR-8 változtatható magasságú laptartó, 36 hüvelyk x 96 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű | AG8BRK VHSR-896 "60 "96 "€1,139.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHSR-4 függőleges laptartó, 46-7/8 hüvelyk szélesség x 41-3/4 hüvelyk magasság
€1,583.76 /Mértékegység