VESTIL VHR-20-44 rugós meghajtású tömlőorsó, 20 láb, 1/4 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG8BRC Modell: VHR-20-44

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Elemek mellékelveNem
színekFekete
Magasság15 "
Tömlő kompatibilitás1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza20 ft.
Hossz15 "
AnyagAcél
Max. Tömlőhossz képesség20 ft.
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési típusKerék
Ajánlott használatCsak levegővel és vízzel használható
Orsó bemenet0.25
RegulatorNem
Vissza típusaRugós visszatérés
típusA
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8414904175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTömlő belül Dia.Tömlő hosszaHossztípusSzélességÁr
VESTIL VHR-17-46 rugós meghajtású tömlőorsó, 17 láb, 3/8 hüvelyk átm. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€597.62
VESTIL VHR-35-58 rugós meghajtású tömlőorsó, 35 láb, 1/2 hüvelyk átm. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€663.48
VESTIL VHR-50-78 rugós meghajtású tömlőorsó, 50 láb, 1/2 hüvelyk átm. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€691.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHR-20-44 rugós meghajtású tömlőorsó, 20 láb, 1/4 hüvelyk átm.
€320.26 /Mértékegység