VESTIL VHR-50-78 rugós meghajtású tömlőorsó, 50 láb, 1/2 hüvelyk átm. | AG8BRH

VESTIL VHR-50-78 rugós meghajtású tömlőorsó, 50 láb, 1/2 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG8BRH Modell: VHR-50-78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€691.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Elemek mellékelveNem
színekFekete
Magasság19.75 "
Tömlő kompatibilitás1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 ft.
Hossz21 "
AnyagAcél
Max. Tömlőhossz képesség50 ft.
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési típusKerék
Ajánlott használatCsak levegővel és vízzel használható
Orsó bemenet0.5
RegulatorNem
Vissza típusaRugós visszatérés
típusB
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)50.17
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8414904175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTömlő belül Dia.Tömlő hosszaHossztípusSzélességÁr
VESTIL VHR-17-46 rugós meghajtású tömlőorsó, 17 láb, 3/8 hüvelyk átm. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€597.62
VESTIL VHR-20-44 rugós meghajtású tömlőorsó, 20 láb, 1/4 hüvelyk átm. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€320.26
VESTIL VHR-35-58 rugós meghajtású tömlőorsó, 35 láb, 1/2 hüvelyk átm. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€663.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHR-50-78 rugós meghajtású tömlőorsó, 50 láb, 1/2 hüvelyk átm.
€691.20 /Mértékegység