Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VDKR-BB-W Csőkorlát Barikád alap kerekekkel | AG8BNC

VESTIL VDKR-BB-W Csőkorlát Barikád alap kerekekkel

Raktáron
Tétel: AG8BNC Modell: VDKR-BB-W

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbiztonsági tartozék
színekSárga
Magasság6.25 "
Tartalmazza(1) Párosítsa a barikádbázist kerekekkel
Hossz3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerék átm.3"
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége1"
Szélesség12.19 "
Dolgozni valakivelVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- ADKR-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)26.35
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL VDKR-BB-F csőkorlát barikádtalp lábakkal | AG8BNB VDKR-BB-F8.06 "18.13 "3"€69.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDKR-BB-W Csőkorlát Barikád alap kerekekkel
€67.43 /Mértékegység