AKRO-MILS 30265 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30265 sorozatú rakott és kézi szemeteskukákat nagy sűrűségű tárolásra tervezték ipari környezetben, polcokon, állványokon vagy paneleken. Ezek a kukák felakaszthatók vagy egymásra rakhatók zsalugáteres állványokra és panelekre, sínes állványokra és lamellákkal ellátott kocsikra különféle tárolási igények kielégítésére. Ezek a kukák fekete, kék, átlátszó színben kaphatók..., zöld, piros, kő és sárga színek.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 8 "hogy 10" , Belső magasság: 8 1 / 4 " , Belső hossz: 17 1 / 8 " , Belső szélesség: 6 3 / 4 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 60 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 9" , Külső hossz: 18 " , Külső szélesség: 8 1 / 4 " , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30265FEKETE
Fekete6€64.83
B
30265KÉK
Kék6€64.83
C
30265 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€59.32
D
30265ZÖLD
Zöld6€64.83
E
30265RED
Piros6€64.83
F
30265KŐ
6€64.83
G
30265YELLO
Sárga6€64.83

30265 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30265 sorozatú rakott és kézi szemeteskukákat nagy sűrűségű tárolásra tervezték ipari környezetben, polcokon, állványokon vagy paneleken. Ezek a kukák felakaszthatók vagy egymásra rakhatók zsalugáteres állványokra és panelekre, sínes állványokra és lamellákkal ellátott kocsikra különféle tárolási igények kielégítésére. Ezek a kukák fekete, kék, átlátszó, zöld, piros, kő és sárga színben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek a tartályok ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a vegyszerállóság érdekében.
  • Korrózióállóak, ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak, így biztosítva tartósságukat és hosszú élettartamukat.

Gyakran ismételt kérdések

Az Akro Mills 30265 sorozatú akasztható és egymásra rakható kukák UV-állóak?

Igen, az Akro-Mils 30265 sorozatú akasztható és rakható szemetesek UV-álló műanyag testtel rendelkeznek, és ideálisak kültéri használatra.

Hogyan tisztíthatom ki ezeket a felakasztható/rakható szemeteseket?

  • Ürítse ki a tartályokat, és távolítson el minden matricát/címkét a tartályokról.
  • Öblítse le őket vízzel, és távolítson el minden laza szennyeződést / törmeléket.
  • Töltsön meg egy vödröt meleg vízzel, és adjon hozzá enyhe mosószert vagy szappant.
  • Szivaccsal vagy kefével dörzsölje át a belsejét és a külsejüket szappanos vízzel.
  • Alaposan öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Hagyja őket levegőn megszáradni, mielőtt újra használná őket.

Hogyan kell elrendezni ezeket a felakasztható/rakható kukákat?

  • Válogassa szét a hasonló elemeket, és ellenőrizze, hogy hány szemetesre van szükség az egyes kategóriákhoz.
  • A munkafolyamat szerint helyezze el ezeket a tartályokat a polcokon, csoportosítva őket kategóriák és használati gyakoriság szerint.
  • Az egyszerű megtalálás és a téves elhelyezés elkerülése érdekében címkézze fel minden kukát a benne lévő cikkek kategóriájával.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?