VESTIL VBSH-4818 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 47.5 hüvelyk méret | AG8BKX

VESTIL VBSH-4818 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 47.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8BKX Modell: VBSH-4818

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
színekSzürke
alkatrészekPolc
Magasság1 1 / 2 "
Hossz16 3 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység16.375 "
Teljes magasság1.5 "
Teljes szélesség47.5 "
Szélesség47 1 / 2 "
Dolgozni valakivelVSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)120.65
HS-kód3926909995
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzélességÁr
VESTIL VBSH-3618 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 35.5 hüvelyk méret | AG8BKW VBSH-361816 1 / 3 "-35 1 / 2 "€250.95
VESTIL VBSH-6018 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 59.5 hüvelyk méret | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "€389.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VBSH-4818 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 47.5 hüvelyk
€332.54 /Mértékegység