LUBESITE 300-as sorozatú zsíradagolók


Szűrő
Alapanyag: Eloxált alumínium , Anyaga: Polikarbonát
StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságMenetméretMűködési hőmérséklet.ViszkozitásÁr (ÁFA nélkül)
A
302
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€103.31
A
305
2 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€128.67
A
360
6 oz.3"6"1 / 8 "NPT-10 és 250°F közöttNLGI#0-4€205.77

300-as sorozatú zsíradagolók

A Lubesite 300 sorozatú zsír adagolókat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek ütéseknek, ütéseknek, rezgéseknek, nagy nyomatékú vagy centrifugális erőknek vannak kitéve. Az automatikus zsíradagolóknak csak két mozgó része van. Ezek az újratölthető és újrafelhasználható zsírok bármilyen helyzetben felszerelhetők a zsírszint egyszerű szemrevételezéséhez. Válasszon a Lubesite zsíradagolók széles választékából, 2, 6 és 1 oz kapacitással Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?