VESTIL VBSH-3618 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 35.5 hüvelyk méret | AG8BKW

VESTIL VBSH-3618 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 35.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8BKW Modell: VBSH-3618

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€250.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
alkatrészekPolc
Mélység16 1 / 3 "
Magasság1 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység16 1 / 3 "
Teljes magasság1 1 / 2 "
Teljes szélesség35 1 / 2 "
Szélesség35 1 / 2 "
Dolgozni valakivelVSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód3926909995
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzélességÁr
VESTIL VBSH-4818 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 47.5 hüvelyk méret | AG8BKX VBSH-4818-16 3 / 8 "47 1 / 2 "€332.54
VESTIL VBSH-6018 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 59.5 hüvelyk méret | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "€389.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VBSH-3618 polc tárolószekrényhez, 16-3/8 hüvelyk x 35.5 hüvelyk
€250.95 /Mértékegység