VESTIL V-TRACK portáldaru V hornyos lánctalpas, 120 hüvelykes méret

Cikkszám: AG8CCJ Modell: V-TRACK
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€311.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcélszerkezetes daru tartozék
színekKék
Magasság1 3 / 16 "
Hossz119 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
A rögzítő furatok száma10
Lemezhossz2 1 / 4 "
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége2"
Szakasz hossza10 ft.
Alakcsatorna
Vastagság3 / 16 "
Szélesség6 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL V-TRACK portáldaru V hornyos lánctalpas, 120 hüvelykes méret
€311.60 /Mértékegység