MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Rozsdamentes acél szál , Szűrőbesorolás: 20 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 20 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0428688
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0601306
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0063905
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
B
MF0063971
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
C
MF0064447
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
C
MF0319076
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
A
MF0428690
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0428691
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
D
MF0064254
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88-435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
B
MF0428814
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
C
MF0429702
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
B
MF0428815
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0428817
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0601370
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
D
MF0601610
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88435435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
D
MF0429347
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88-435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
D
MF0429348
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88435435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
C
MF0601768
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
A
MF0428689
-3.799 "4.902 "4.902 "----€1,228.53
ajánlatkérés
B
MF0428816
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0428818
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
D
MF0429350
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88-435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
C
MF0429701
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
C
MF0429703
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
C
MF0429700
-2.697 "3.76 "3.76 "----€666.97
ajánlatkérés
D
MF0429349
-1.898 "3.032 "3.032 "7.88435435 PSI303 négyzetméter Hüvelyk€458.67
ajánlatkérés
E
MF0060383
0.87 "-1.752 "1.752 "----€148.12
ajánlatkérés
E
MF0598012
0.87 "-1.752 "1.752 "----€148.12
ajánlatkérés
F
MF0306508
0.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
E
MF0594191
0.87 "-1.752 "1.752 "----€148.12
ajánlatkérés
E
MF0306658
0.87 "-1.752 "1.752 "----€148.12
ajánlatkérés
F
MF0597653
0.87 "-1.752 "1.752 "2.73-3045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
F
MF0060022
0.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
F
MF0606671
0.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
E
MF0606926
0.87 "-1.752 "1.752 "----€148.12
ajánlatkérés
G
MF0060236
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0420552
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0597886
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0420550
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0420553
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0420554
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0420551
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
G
MF0306603
0.476 "-1.378 "1.378 "----€130.77
ajánlatkérés
H
MF0597851
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
H
MF0595613
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
H
MF0420421
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
H
MF0420422
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
H
MF0306592
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
H
MF0606799
1.35 "-2.36 "2.36 "----€573.43
ajánlatkérés
I
MF0606748
1.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
I
MF0597752
1.346 "-2.362 "2.362 "4.46-3045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
I
MF0060108
1.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
I
MF0306562
1.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
J
MF0597797
1.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
J
MF0060161
1.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
J
MF0306574
1.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
K
MF0606851
1.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 négyzetméter Hüvelyk€384.71
ajánlatkérés
K
MF0595624
1.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 négyzetméter Hüvelyk€384.71
ajánlatkérés
K
MF0306613
1.898 "-3.032 "3.032 "8.28-3045 PSI319 négyzetméter Hüvelyk€384.71
ajánlatkérés
K
MF0597922
1.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 négyzetméter Hüvelyk€384.71
ajánlatkérés
L
MF0598053
1.898 "-3.032 "3.032 "----€698.50
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?