VESTIL UNI-P-5448-4 Hordozható Uni tilt, 4000 Lb. Kapacitás, 54 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8BHH Modell: UNI-P-5448-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,447.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Vezetékhossz2 ft.
Fork Pocket Center24 "
Villa zsebmérete2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Keret anyagAcél
Magasság24 "
Hossz51.5 "
Szintmagasság12 "
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög40 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2 hp
MozgalomHordozható
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség54 "
Tápkábel hossza2 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Tápegységbelső
Feszültség460V AC
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 685.8
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességÁr
VESTIL UNI-P-4848-4 Hordozható Uni billenő, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8BHG UNI-P-4848-448 "€11,740.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL UNI-P-5448-4 Hordozható Uni tilt, 4000 Lb. Kapacitás, 54 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€12,447.75 /Mértékegység