VESTIL UNI-P sorozatú Uni-Tilts


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 4000 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 2 ft. , Fork Pocket Center: 24 " , Villa zseb mérete: 2 1 / 2 "x 7 1 / 2" , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 40 fok , Motor HP: 2 hp , Mozgalom: Hordozható , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Platform hossza: 48 " , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Tápegység: belső , Feszültség: 460V AC
StílusModellPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
UNI-P-4848-4
48 "€11,740.99
B
UNI-P-5448-4
54 "€12,447.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?