VESTIL UNI-2448-2-BLU-208-3 emelőasztal, 2000 font, 24 x 48 hüvelyk, kék, 208 V, 3 fázis, acél

Tétel: CE4RKN Modell: UNI-2448-2-BLU-208-3
€7,139.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Vezetékhossz2 ft.
Keret anyagAcél
Frekvencia60 hz
Magasság20 "
Hz60
Hossz51.5 "
Szintmagasság8"
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Döntés40 fok
Max. Hajlásszög40 fok
Motoros HP2 hp
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
Tápkábel hossza2 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
TápegységKülső
Feszültség208V
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekHosszFázisPlatform szélességTápegységFeszültségÁr
VESTIL UNI-2448-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "belső460V AC€7,544.81
VESTIL UNI-3648-2-YEL ollós emelőasztal, 2000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Sárga51 1 / 2 "3-belső460V AC€7,089.34
VESTIL UNI-3648-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 36 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-belső460V AC€7,700.73
VESTIL UNI-3648-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Sárga51 1 / 2 "3-belső460V AC€7,919.03
VESTIL UNI-4848-2-YEL ollós emelőasztal, 2000 font, 48 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Sárga51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,238.37
VESTIL UNI-4848-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 48 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,848.06
VESTIL UNI-4848-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 48 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Sárga51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,848.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL UNI-2448-2-BLU-208-3 emelőasztal, 2000 font, 24 x 48 hüvelyk, kék, 208 V, 3 fázis, acél
€7,139.54 /Mértékegység