VESTIL UNI-3648-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGU

VESTIL UNI-3648-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga

Raktáron
Tétel: AG8BGU Modell: UNI-3648-4-YEL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,919.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Frekvencia60 Hz
Magasság20 "
Hz60
Hossz51 1 / 2 "
Szintmagasság8"
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög40 fok
Motoros HP2 hp
Fázis3
Peronhossz48 "
Tápegységbelső
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 287.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)131.45
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásszínekHosszFázisPlatform szélességTápegységFeszültségÁr
VESTIL UNI-2448-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "belső460V AC€7,544.81
VESTIL UNI-3648-2-YEL ollós emelőasztal, 2000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Sárga51 1 / 2 "3-belső460V AC€7,089.34
VESTIL UNI-3648-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 36 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-belső460V AC€7,700.73
VESTIL UNI-4848-2-YEL ollós emelőasztal, 2000 font, 48 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Sárga51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,238.37
VESTIL UNI-4848-4 Ollós emelőasztal, 4000 lb., 48 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,848.06
VESTIL UNI-4848-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 48 x 48 hüvelyk, sárga | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Sárga51 1 / 2 "348 "belső460V AC€7,848.06
VESTIL UNI-4848-6 Ollós emelőasztal, 6000 lb., 48 x 48 hüvelyk, kék | AG8BGY UNI-4848-648 "6000 lbs.-51 1 / 2 "348 "belső460V AC€11,387.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL UNI-3648-4-YEL ollós emelőasztal, 4000 font, 36 x 48 hüvelyk, sárga
€7,919.03 /Mértékegység