GRAINGER Raklap emelők


Szűrő
Beállítás típusa: Csavar és csavarkulcs , Csapágy típusa: Golyóscsapágy , Szín: Szürke , Villa hossza: 48 " , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Fogantyú magassága: 48 1 / 2 " , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: ergonomikus , Működés: Kézikönyv , Teljes hossz: 63 " , Teljes szélesség: 27 " , Sugár: 5 láb 10 " , Vastagság: 2" , Típus: Állítható , Kerékátmérő: 3" , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék típusa: Futófelület a Core-on , Kerék szélesség: 3 3 / 4 "
StílusModellAlapméretVilla szélességeTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
55NR94
47 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 lbs.48 "€753.80
B
272744
49 "6"5500 lbs.47 "€1,201.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?