VESTIL TRS-DH-HDL kettős fogantyús készlet, acél | AG8AYB

VESTIL TRS-DH-HDL kettős fogantyús készlet, acél

Raktáron
Tétel: AG8AYB Modell: TRS-DH-HDL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€129.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó tartozék
színekfehér
Magasság23 3 / 8 "
Hossz3 3 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekPÁR
Teljes magasság23 3 / 8 "
Teljes hossz3 3 / 4 "
Teljes szélesség17 1 / 2 "
Csomag mérete2
ÁramforrásKéz
Szélesség17 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)59.37
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8716805090
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRS-DH-HDL kettős fogantyús készlet, acél
€129.85 /Mértékegység