GEORG FISCHER Csökkentő tengelykapcsoló, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
830-167
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1-1/4" x 3/4"€24.73
A
830-251
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 2"€47.44
A
830-131
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 "x 3/4"€12.42
A
830-130
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€12.88
A
830-101
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 2"€8.80
A
830-073
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 / 2 "x 3 / 8"€10.15
A
830-072
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1/2 "- 1/4"€9.53
A
830-003
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on3 / 8 "€8.58
A
830-052
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on3 / 8 "x 1 / 4"€11.74
A
830-002
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.51
A
830-211
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1"€37.16
B
829-251
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 2"€26.38
C
829-247FB
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2 "x 1/2"€27.16
B
829-248
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2 "x 3/4"€26.20
B
829-249
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2 "x 1"€27.36
B
829-250
Aljzat x foglalat404 psi 73 ° F-on2 "x 1-1 / 4"€26.41
B
829-168
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1"€22.63
D
829-337FB
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on3 "x 1-1 / 2"€85.50
D
829-585
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on8 "x 6"€735.33
D
829-209FB
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on1-1/2" x 1/2"€23.62
B
829-291
Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2-1/2" x 1-1/2"€35.86
B
829-211
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1"€23.11
D
829-532
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on6 "x 4"€264.92
B
829-210
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1-1/2" x 3/4"€23.58
E
829-422
Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4 "x 3"€108.85
E
829-338
Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3 "x 2"€60.84
D
829-339FB
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on3 "x 2-1 / 2"€87.87
B
829-212
Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1-1/2" x 1-1/4"€27.00
D
829-582FB
Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on8 "x 4"€678.59
B
829-292FB
Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2-1 / 2 "x 2"€34.49
B
829-131
Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1 "x 3/4"€11.26
B
829-101
Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
E
829-420FB
Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4 "x 2"€128.29
B
829-130
Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€11.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?