VESTIL TRS-2429-DH acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék | AG8AXV

VESTIL TRS-2429-DH acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék

Tétel: AG8AXV Modell: TRS-2429-DH

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék
Első görgő átmérője5"
Fogantyú magassága34 1 / 8 "
Magasság34.125 "
Tartalmazza(1) 34 1/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség
Hossz36.13 "
Terhelhetőség660 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság8.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság34.13 "
Teljes hossz36.13 "
Teljes szélesség24.5 "
Platform a földről8.25 "
A platform magassága8.25 "
Peronhossz29 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Használható hossz29 "
Használható szélesség22-3 / 4 In.
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)86.68
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód7326908588
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgő szélességeTeljes szélességPlatform a földrőlA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL TRS-1827-M acél teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelykes fék | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-1924 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-1927-2 acél teherautó, kétszintes, 19 x 27 hüvelykes fék | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€562.81
VESTIL TRS-2334-M acél teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes fék | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "€892.02
VESTIL TRS-2431 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "€471.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRS-2429-DH acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék