VESTIL TRS-2431 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék | AG8AXX

VESTIL TRS-2431 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék

Raktáron
Tétel: AG8AXX Modell: TRS-2431

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
LábtörésNem
Fogantyú magassága33-7 / 8 In.
Fogantyú magassága33.875 "
Magasság34 "
Hossz36 "
Terhelhetőség660 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz31 "
Platform szélesség24 "
típusÖsszecsukható fogantyú
Használható hossz30.375 "
Használható szélesség22-3 / 8 In.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgő szélességeTeljes szélességPlatform a földrőlA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL TRS-1827-M acél teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelykes fék | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-1924 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-1927-2 acél teherautó, kétszintes, 19 x 27 hüvelykes fék | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€562.81
VESTIL TRS-2334-M acél teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes fék | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "€892.02
VESTIL TRS-2429-DH acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRS-2431 acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék
€471.00 /Mértékegység