NEWCO Szénacél szelep, menetes


Szűrő
Test anyaga: Szénacél , Osztály: class 600 , Megfelelőség: API 598 héj- és szivárgásteszt , Kapcsolat típus: Csavarmenetes , Fogantyú anyaga: Szénacél , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 800 fok F , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
1 / 2-18T-FS2-BB
3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€117.14
A
3 / 4-18T-FS2-BB
3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€129.40
B
01-18T-FS2-BB
4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€169.52
A
02-18T-FS2-BB
6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€464.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?