VESTIL TPA-20 Floor Tape Applikator, 7 hüvelyk, Max Roll, Fekete

Tétel: AG8AWE Modell: TPA-20Kereszthivatkozás: 6W059
€502.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlószalagos applikátor
Hátsó kerék szélessége1 1 / 4 "
színekPiros
Core Roll Dia.3"
Az első kerék átmérője3"
Első kerék anyagaGumi
Az első kerék szélessége4 11 / 16 "
Magasság33 "
Hossz30 3 / 16 "
AnyagAcél
Max. Roll Dia.7"
Max. Szalag szélessége4 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szalag szélessége1"
Csomag mérete1
ÁramforrásKéz
Hátsó kerék átmérője2 1 / 4 "
Kerék anyagaKemény gumi
Szélesség16 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)86.68
Hajó hossza (cm)76.68
Hajószélesség (cm)41.59
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHátsó kerék szélességeszínekMagasságHosszMax. Roll Dia.Max. Szalag szélességeKerék anyagaÁr
VESTIL TPA-10 padlószalag applikátor, 6.5 hüvelykes, Max Roll, fekete | AG8AWD 1MDL9 TPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Fekete39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"fenolos€156.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TPA-20 Floor Tape Applikator, 7 hüvelyk, Max Roll, Fekete
€502.38 /Mértékegység