BALDOR MOTOR Teljesen zárt mosómotorok, egyfázisú, lábra szerelhető


Szűrő
Alap típusa: Merev , Letörési nyomaték: 6.38 LB-FT , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 1 , Sebesség: 1,725 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellSzolgáltatási tényezőerősítőkKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
WDL3510
1.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V6.4 A3524L1.000 hp13.23 "€2,954.07
A
WDL3514T
1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V6.2 A3532LC1.500 hp14.18 "€1,894.45
A
WDL3504
1.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V3.7 A3520L0.500 hp12.23 "€2,182.51
A
WDL3507
1.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V5.5 A3520L0.750 hp12.23 "€2,555.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?