VESTIL TPA-10 padlószalag applikátor, 6.5 hüvelykes, Max Roll, fekete | AG8AWD 1MDL9

VESTIL TPA-10 Floor Tape Applikator, 6.5 hüvelyk, Max Roll, Fekete

Tétel: AG8AWD Modell: TPA-10Kereszthivatkozás: 1MDL9
€188.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlószalagos applikátor
Hátsó kerék szélessége7 / 8 "
színekFekete
Core Roll Dia.3"
Első felhordó kerék szélessége5"
Az első kerék átmérője3 1 / 2 "
Első kerék anyagaGumi
Magasság39 1 / 16 "
Hossz12 9 / 16 "
AnyagAcél
Max. Roll Dia.6 1 / 2 "
Max. Szalag szélessége4"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szalag szélessége1"
Csomag mérete1
ÁramforrásKéz
Hátsó kerék átmérője4"
Kerék anyagafenolos
Szélesség14 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)99.22
Hajó hossza (cm)31.91
Hajószélesség (cm)37.78
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHátsó kerék szélességeszínekMagasságHosszMax. Roll Dia.Max. Szalag szélességeKerék anyagaÁr
VESTIL TPA-20 Floor Tape Applikator, 7 hüvelykes, Max Roll, Fekete | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Piros33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Kemény gumi€415.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TPA-10 Floor Tape Applikator, 6.5 hüvelyk, Max Roll, Fekete
€188.82 /Mértékegység