VESTIL TG-800-F-H-144-144 PVC Vinyl Strip Door, 2/25 Inch Full Overlap, Header Mount, 144 x 144 Inch Size | CE4RFW

VESTIL TG-800-FH-144-144 PVC vinil szalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, fejléc rögzítése, 144 x 144 hüvelykes méret

Tétel: CE4RFW Modell: TG-800-FH-144-144
€1,612.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Haze Transmittance6.3%
Magasság144 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32.2 lbs.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
Szerelési típusFejléc
Nyitómagasság144 "
Nyitó szélesség144 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 fok. 140 fokig. F
Átfedési stílusTele
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 psi
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége8"
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság0.08 "
Szélesség144 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségSzélességÁr
VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 108 hüvelyk méret | AG8APB TG-800-FH-108-1082"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€768.85
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€830.36
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€449.38
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€512.40
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€575.44
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€638.51
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€705.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-800-FH-144-144 PVC vinil szalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, fejléc rögzítése, 144 x 144 hüvelykes méret
€1,612.75 /Mértékegység