VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG8APH

VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC vinil szalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 96 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8APH Modell: TG-800-FH-108-96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€854.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság96 "
Hossz0.08 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság96 "
Nyitó szélesség108 "
Üzemi hőm. Hatótávolság10 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusTele
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége8"
Szakítószilárdság2635 psi
Szélesség108 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)243.84
Hajó hossza (cm)0.2
Hajószélesség (cm)274.32
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségSzélességÁr
VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 108 hüvelyk méret | AG8APB TG-800-FH-108-1082"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€930.31
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€1,004.74
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€449.38
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€512.40
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€575.44
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€638.51
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-FH-72-108 PVC vinilszalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 72 hüvelyk x 108 hüvelyk méret | AG8APJ TG-800-FH-72-1082"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C72 "€511.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC vinil szalag ajtó, 2/25 hüvelykes teljes átfedés, 108 hüvelyk x 96 hüvelyk méret
€854.03 /Mértékegység