VESTIL TG-600-F-H-72-96 PVC Vinyl Strip Door, 3/50 Inch Full Overlap, 72 x 96 Inch Size | CE4RCV

VESTIL TG-600-FH-72-96 PVC vinil szalagajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 72 x 96 hüvelykes méret

Tétel: CE4RCV Modell: TG-600-FH-72-96
€533.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Haze Transmittance6.3%
Magasság96 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32.2 lbs.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
Szerelési típusFejléc
Nyitómagasság96 "
Nyitó szélesség72 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 fok. 140 fokig. F
Átfedési stílusTele
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 psi
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége6"
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság0.06 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
VESTIL TG-600-FH-108-108 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 108 hüvelykes méret | CE4RCC TG-600-FH-108-108108 "108 "€718.60
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-120 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 120 hüvelykes méret | CE4RCD TG-600-FH-108-120120 "108 "€776.03
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-48 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 48 hüvelykes méret | CE4RCE TG-600-FH-108-4848 "108 "€432.29
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-60 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 60 hüvelykes méret | CE4RCF TG-600-FH-108-6060 "108 "€486.68
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-72 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 72 hüvelykes méret | CE4RCG TG-600-FH-108-7272 "108 "€545.48
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-84 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 84 hüvelykes méret | CE4RCH TG-600-FH-108-8484 "108 "€604.15
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-FH-108-96 PVC vinilszalag ajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 108 x 96 hüvelykes méret | CE4RCJ TG-600-FH-108-9696 "108 "€661.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-600-FH-72-96 PVC vinil szalagajtó, 3/50 hüvelykes teljes átfedés, 72 x 96 hüvelykes méret
€533.59 /Mértékegység