VESTIL TG-600 teljes átlapolású, fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves könnyterhelése: 35.4 lbs. , köd áteresztőképessége: 6.3% , Terhelés 100%-os nyúlásnál: 32.2 lbs. , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Rögzítési típus: Fejléc , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 fok. 140 fokig. F , Átfedési stílus: Tele , Merevség: 1805 psi , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 6" , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.06 "
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-600-FH-108-48
48 "108 "€523.08
ajánlatkérés
B
TG-600-FH-96-48
48 "96 "€464.06
ajánlatkérés
C
TG-600-FH-72-48
48 "72 "€346.29
ajánlatkérés
D
TG-600-FH-84-48
48 "84 "€407.07
ajánlatkérés
E
TG-600-FH-108-60
60 "108 "€588.89
ajánlatkérés
F
TG-600-FH-84-60
60 "84 "€458.86
ajánlatkérés
G
TG-600-FH-72-60
60 "72 "€394.92
ajánlatkérés
H
TG-600-FH-96-60
60 "96 "€524.72
ajánlatkérés
I
TG-600-FH-84-72
72 "84 "€512.73
ajánlatkérés
J
TG-600-FH-108-72
72 "108 "€660.04
ajánlatkérés
K
TG-600-FH-72-72
72 "72 "€439.89
ajánlatkérés
L
TG-600-FH-96-72
72 "96 "€587.16
ajánlatkérés
M
TG-600-FH-84-84
84 "84 "€569.90
ajánlatkérés
N
TG-600-FH-72-84
84 "72 "€486.74
ajánlatkérés
O
TG-600-FH-108-84
84 "108 "€731.02
ajánlatkérés
P
TG-600-FH-96-84
84 "96 "€649.60
ajánlatkérés
Q
TG-600-FH-72-96
96 "72 "€533.59
ajánlatkérés
R
TG-600-FH-96-96
96 "96 "€708.38
ajánlatkérés
S
TG-600-FH-108-96
96 "108 "€800.30
ajánlatkérés
T
TG-600-FH-84-96
96 "84 "€621.83
ajánlatkérés
U
TG-600-FH-84-108
108 "84 "€673.71
ajánlatkérés
V
TG-600-FH-96-108
108 "96 "€772.49
ajánlatkérés
W
TG-600-FH-72-108
108 "72 "€580.30
ajánlatkérés
X
TG-600-FH-108-108
108 "108 "€869.51
ajánlatkérés
Y
TG-600-FH-72-120
120 "72 "€623.68
ajánlatkérés
Z
TG-600-FH-108-120
120 "108 "€938.99
ajánlatkérés
A1
TG-600-FH-120-120
120 "120 "€1,039.29
ajánlatkérés
B1
TG-600-FH-84-120
120 "84 "€730.98
ajánlatkérés
C1
TG-600-FH-96-120
120 "96 "€834.97
ajánlatkérés
D1
TG-600-FH-120-144
144 "120 "€1,195.17
ajánlatkérés
E1
TG-600-FH-144-144
144 "144 "€1,434.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?