VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret | AG8AMB

VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8AMB Modell: TG-1600-SH-120-192

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,113.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság192 "
Hossz0.16 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság192 "
Nyitó szélesség120 "
Üzemi hőm. Hatótávolság10 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusStandard
Panel anyagaPVC vinil
A panel vastagsága1 / 6 "
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége16 "
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság1 / 6 "
Szélesség120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 279
Hajó magassága (cm)487.68
Hajó hossza (cm)0.41
Hajószélesség (cm)304.8
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr
VESTIL TG-1600-SH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,171.04
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-SH-120-144 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 144 hüvelyk méret | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,649.13
VESTIL TG-1600-SH-120-168 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AMA TG-1600-SH-120-168120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,876.14
VESTIL TG-1600-SH-120-216 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 216 hüvelyk méret | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,340.38
VESTIL TG-1600-SH-120-240 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 240 hüvelyk méret | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,570.80
VESTIL TG-1600-SH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AME TG-1600-SH-120-72120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€954.47
VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 144 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AMF TG-1600-SH-144-120144 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,701.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret
€2,113.60 /Mértékegység