VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AKN

VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC vinil szalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 72 hüvelyk méret

Tétel: AG8AKN Modell: TG-1600-FH-144-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,217.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság72 "
Hossz0.16 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság72 "
Nyitó szélesség144 "
Üzemi hőm. Hatótávolság10 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusTele
Panel anyagaPVC vinil
A panel vastagsága1 / 6 "
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége16 "
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság1 / 6 "
Szélesség144 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.05
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)0.41
Hajószélesség (cm)365.76
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr
VESTIL TG-1600-FH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,255.59
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-144 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 144 hüvelyk méret | AG8AKA TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,463.26
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-168 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,667.93
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,877.00
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-216 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 216 hüvelyk méret | AG8AKD TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,083.09
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-240 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 240 hüvelyk méret | AG8AKE TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,290.78
ajánlatkérés
VESTIL TG-1600-FH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€837.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-144-72 PVC vinil szalag ajtó, 4/25 hüvelykes teljes átfedés, 144 hüvelyk x 72 hüvelyk méret
€1,217.77 /Mértékegység