BUSSMANN RK1 osztályú biztosítékok: KTN-R sorozat


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Osztály: RK1 , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A2K-R , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
KTN-R-250
Penge2 1 / 16 "250200 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€1,158.06
B
KTN-R-400
Penge2 1 / 16 "400200 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€1,467.01
C
KTN-R-30
Hengeres9 / 16 "30200 kA 250 VAC mellett2"250 VAC€65.67
D
KTN-R-50
Hengeres2 1 / 16 "50200 kA 250 VAC mellett8.625 "250 VAC€140.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?